岩田製作所
セットベース(押し引きタイプ) LA
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
12
13
14
16
20
寸法H(mm)
選択してください
23
25
28
32
40
寸法L(mm)
選択してください
22
25
32
38
44
寸法T(mm)
6
9
12
16
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46099785
BLA04D12S
CADデータダウンロード
12
6
6.8
1
1.5
23
11
C3
22
4.2
12
11
6
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099794
BLA04D12Z
CADデータダウンロード
12
6
6.8
1
1.5
23
11
C3
22
4.2
12
11
6
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099803
BLA05D13S
CADデータダウンロード
13
6
8
1
1.5
25
14
C3
25
5.2
14
12
9
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099812
BLA05D13Z
CADデータダウンロード
13
6
8
1
1.5
25
14
C3
25
5.2
14
12
9
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099821
BLA06D14S
CADデータダウンロード
14
7
9.2
1
2
28
15
C4
32
6.2
18
13
9
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099837
BLA06D14Z
CADデータダウンロード
14
7
9.2
1
2
28
15
C4
32
6.2
18
13
9
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099846
BLA08D16Z
CADデータダウンロード
16
8
12
1
2
32
18
C4
38
8.3
22
16
12
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099855
BLA10D20Z
CADデータダウンロード
20
10
14.5
1
2.5
40
23
C6
44
10.3
25
20
16
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください