岩田製作所
セットベース(押し引きタイプ) LB
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
6.5
7
7.5
9
11
寸法D(mm)
選択してください
6.8
8
9.2
12
14.5
寸法H(mm)
選択してください
13
14
15
18
22
寸法L(mm)
選択してください
25
30
35
43
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46099864
BLB04D06S
CADデータダウンロード
6.5
6.5
6.8
1
1.5
13
18
25
4.2
15
11
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099873
BLB04D06Z
CADデータダウンロード
6.5
6.5
6.8
1
1.5
13
18
25
4.2
15
11
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099882
BLB05D07S
CADデータダウンロード
7
7
8
1
1.5
14
19
30
5.2
18
12
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099891
BLB05D07Z
CADデータダウンロード
7
7
8
1
1.5
14
19
30
5.2
18
12
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099907
BLB06D07S
CADデータダウンロード
7.5
7.5
9.2
1
2
15
21
35
6.2
22
13
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099916
BLB06D07Z
CADデータダウンロード
7.5
7.5
9.2
1
2
15
21
35
6.2
22
13
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099925
BLB08D09Z
CADデータダウンロード
9
9
12
1
2
18
24
43
8.3
28
16
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099934
BLB10D11Z
CADデータダウンロード
11
11
14.5
1
2.5
22
29
50
10.3
32
20
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください