岩田製作所
セットベース(押し引きタイプ) LC
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
材質(スラストワッシャ)
含油メタル
材質
ベースカラー/S45C-D(黒染め)
材質(本体)
鉄(SS400)/黒染め
寸法F(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法E(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法G(mm)
寸法N(mm)
寸法D(mm)
寸法Q(mm)
寸法K(mm)
取付ボルト
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46099943
BLC04D12Z
CADデータダウンロード
M4
22
23
12
12
12
6
13
6
11
1.5
4.2
6.8
11
C3
M3
33
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099952
BLC05D13Z
CADデータダウンロード
M5
25
25
16
13
14
9
14
6
14
1.5
5.2
8
12
C3
M4
48
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099961
BLC06D14Z
CADデータダウンロード
M6
32
28
19
14
18
9
15
7
15
2
6.2
9.2
13
C4
M5
85
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099977
BLC08D16Z
CADデータダウンロード
M8
38
32
22
16
22
12
18
8
18
2
8.3
12
16
C4
M6
122
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46099986
BLC10D20Z
CADデータダウンロード
M10
44
40
30
20
25
16
22
10
23
2.5
10.3
14.5
20
C6
M8
238
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください