セットベース(複合タイプ) CA

セットベース(複合タイプ) CA - 岩田製作所セットベース(複合タイプ) CA - 岩田製作所セットベース(複合タイプ) CA - 岩田製作所セットベース(複合タイプ) CA - 岩田製作所

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。
ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法T(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46099995BCA04N12S1266.811.52311C322M4×P0.74.210116
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100004BCA04N12Z1266.811.52311C322M4×P0.74.210116
1,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100013BCA05N13S136811.52514C325M5×P0.85.213129
2,160
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100022BCA05N13Z136811.52514C325M5×P0.85.213129
1,610
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
46100031BCA06N14S1479.2122815C432M6×P1.06.218139
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100047BCA06N14Z1479.2122815C432M6×P1.06.218139
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100056BCA08N16Z16812123218C438M8×P1.258.3221612
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100065BCA10N20Z201014.512.54023C644M10×P1.510.3242016
2,550
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする