曜日別特売

セットベース(複合タイプ) CB

セットベース(複合タイプ) CB - 岩田製作所セットベース(複合タイプ) CB - 岩田製作所セットベース(複合タイプ) CB - 岩田製作所セットベース(複合タイプ) CB - 岩田製作所

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。
ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46100074BCB04N06S6.56.56.811.5131835M4×P0.74.2251110
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100083BCB04N06Z6.56.56.811.5131835M4×P0.74.2251110
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100092BCB05N07S77811.5141944M5×P0.85.2321213
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100101BCB05N07Z77811.5141944M5×P0.85.2321213
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100117BCB06N07S7.57.59.212152153M6×P1.06.2401318
2,610
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100126BCB06N07Z7.57.59.212152153M6×P1.06.2401318
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100135BCB08N09Z991212182465M8×P1.258.3501622
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100144BCB10N11Z111114.512.5222975M10×P1.510.3572024
2,630
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする