セットベース用ベースカラー

セットベース用ベースカラー - 岩田製作所セットベース用ベースカラー - 岩田製作所セットベース用ベースカラー - 岩田製作所セットベース用ベースカラー - 岩田製作所

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法Q(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46100153BBC04L-T6.811.596.5114.2
330
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100162BBC04L-Z6.811.596.5114.2
350
348
383(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100171BBC04S-T6.811.55.53114.2
320
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100187BBC04S-Z6.811.55.53114.2
350
348
383(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100196BBC05L-T811.59.57125.2
330
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100205BBC05L-Z811.59.57125.2
350
348
383(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100214BBC05S-T811.574.5125.2
330
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100223BBC05S-Z811.574.5125.2
350
348
383(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100232BBC06L-T9.21210.57.5136.2
350
348
383(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100241BBC06L-Z9.21210.57.5136.2
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100257BBC06S-T9.2127.54.5136.2
330
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100266BBC06S-Z9.2127.54.5136.2
370
368
405(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100275BBC08L-Z1212129168.3
410
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100284BBC08S-Z121296168.3
400
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100293BBC10L-Z14.512.514.5112010.3
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46100302BBC10S-Z14.512.511.582010.3
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする