岩田製作所
レベリングプレート かさあげ型・据置タイプ
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質
鉄
タイプ
かさあげ型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46105726
LPH-0710
25
100
60
-
75
¥
5,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105735
LPH-1012
30
120
60
45
100
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105744
LPH-1212
40
125
60
45
125
¥
9,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105753
LPH-1515
50
150
70
55
150
¥
14,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください