岩田製作所
レベリングプレート かさあげ型・締結タイプ
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。
高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
材質
鉄
タイプ
かさあげ型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46105762
LPH-0710-M
25
100
60
-
75
¥
5,220
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105771
LPH-1012-M
30
120
60
45
100
¥
7,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105787
LPH-1212-M
40
120
60
45
125
¥
9,960
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105796
LPH-1515-M
50
150
70
55
150
¥
14,890
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください