岩田製作所
レベリングプレート 丸型・アンカータイプ
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ
丸型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46105866
LPC-0825-H13
15
13
80
50
25
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105875
LPC-0825-H20
15
20
80
50
25
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105884
LPC-1035-H13
15
13
100
50
35
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105893
LPC-1035-H20
15
20
100
50
35
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105902
LPC-1045-H13
15
13
100
60
45
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105911
LPC-1045-H20
15
20
100
60
45
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
46105927
LPC-1045-H24
15
24
100
60
45
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105936
LPCS-0830-H13
12
13
80
55
30
¥
5,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105945
LPCS-1040-H13
15
13
100
60
40
¥
12,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください