曜日別特売

レベリングプレート 丸型・据置タイプ

レベリングプレート 丸型・据置タイプ - 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ - 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ - 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ - 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ - 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ - 岩田製作所
(1件のレビュー)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。

タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46105954LPC-082515805025
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46105963LPC-1035151005035
2,730
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
46105972LPC-1045151006045
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105981LPCS-083012805530
6,290
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105997LPCS-1040151006040
12,520
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46105972
2018-10-23
用途: 機械台座
株式会社いわちく製造業

機械の重量に合っていた。ステンレス製が欲しかったが価格が合わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする