岩田製作所
締め付けナット
(1件のレビュー)
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
寸法M×P(mm)
寸法S2(mm)
寸法J(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46110321
LN-16
M16
鉄
16×1.5
24
8
約50
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
46110337
LN-20
M20
鉄
20×1.5
27
8
約50
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
46110346
LN-24
M24
鉄
24×1.5
30
8
約50
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
46110355
LN-32
M32
鉄
32×1.5
41
12
約50
¥
1,050
¥
968
¥
1,065
(税込)
当日出荷
46110364
LN-36
M36
鉄
36×1.5
46
12
約100
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46110373
LNS-16
M16
ステンレス
16×1.5
24
8
約50
¥
980
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
46110382
LNS-20
M20
ステンレス
20×1.5
27
8
約50
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46110391
LNS-24
M24
ステンレス
24×1.5
30
8
約50
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください