曜日別特売

D-A/D-B 標準受皿タイプ

D-A/D-B 標準受皿タイプ - ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ - ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ - ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ - ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ - ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ - ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ - ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ - ダイワアドテック

ねじ軸は回転し、多少傾きます。
あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。
D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。

耐荷重(N)4903内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径
材質
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46111091N-14-1307522M14×2.0918130157M14ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.0
1,260
689
758(税込)
当日出荷
46111107N-16-1007524M16×2.01018100128M16ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.0
1,210
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
46111116N-16-100S7524M16×2.01018100128M16(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.0
4,420
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
46111125N-16-1307524M16×2.01018130158M16ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.0
1,260
689
758(税込)
3日以内出荷
46111134N-16-130S7524M16×2.01018130158M16(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.0
4,470
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
46111143N-16-1507524M16×2.01018150178M16ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.0
1,320
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
46111152N-16-150S7524M16×2.01018150178M16(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.0
5,240
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
46111161N-16-1807524M16×2.01018180208M16ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.0
1,400
739
813(税込)
翌々日出荷
46111177N-16-180S7524M16×2.01018180208M16(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.0
5,850
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
46111186N-16-2007524M16×2.01018200228M16ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.0
1,540
819
901(税込)
当日出荷
46111195N-16-200S7524M16×2.01018200228M16(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.0
7,020
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
46111204N-16-657524M16×2.010186593M16ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.0
1,210
659
725(税込)
翌々日出荷
46111213N-16-757524M16×2.0101875103M16ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.0
1,210
599
659(税込)
3日以内出荷
46111222N-16-75S7524M16×2.0101875103M16(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.0
4,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
46111231N-20-1007530M20×2.51318100131M20ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.5
1,520
809
890(税込)
3日以内出荷
46111247N-20-100S7530M20×2.51318100131M20(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.5
6,750
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
46111256N-20-1307530M20×2.51318130161M20ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.5
1,700
869
956(税込)
3日以内出荷
46111265N-20-130S7530M20×2.51318130161M20(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.5
6,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
46111274N-20-1507530M20×2.51318150181M20ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.5
1,820
909
1,000(税込)
3日以内出荷
46111283N-20-150S7530M20×2.51318150181M20(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.5
7,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
46111292N-20-1807530M20×2.51318180211M20ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.5
1,990
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
46111301N-20-180S7530M20×2.51318180211M20(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.5
8,240
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
46111317N-20-2007530M20×2.51318200231M20ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート2.5
2,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
46111326N-20-200S7530M20×2.51318200231M20(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート2.5
8,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
46111335N-12-1005519M12×1.75814100122M12ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート1.75
700
429
472(税込)
3日以内出荷
46111344N-12-100S5519M12×1.75815100123M12(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート1.75
2,690
1,689
1,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46111353N-12-1205519M12×1.75814120142M12ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート1.75
740
419
461(税込)
3日以内出荷
46111362N-12-120S5519M12×1.75815120143M12(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート1.75
2,780
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
46111371N-12-1255519M12×1.75814125147M12ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート1.75
1,030
549
604(税込)
3日以内出荷
46111387N-12-125S5519M12×1.75815125148M12(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート1.75
2,990
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
46111396N-12-1505519M12×1.75814150172M12ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート1.75
1,030
588
647(税込)
翌々日出荷
46111405N-12-150S5519M12×1.75815150173M12(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート1.75
2,990
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46111414N-12-505519M12×1.758145072M12ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート1.75
700
389
428(税込)
3日以内出荷
46111423N-12-50S5519M12×1.758155073M12(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート1.75
2,690
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46111432N-12-755519M12×1.758147597M12ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
三価クロメート1.75
700
379
417(税込)
翌々日出荷
46111441N-12-75S5519M12×1.758157598M12(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート1.75
2,690
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする