曜日別特売

D-C/D-C・S 重量用

D-C/D-C・S 重量用 - ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用 - ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用 - ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用 - ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用 - ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用 - ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用 - ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用 - ダイワアドテック

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。

内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
材質(ボルト)
材質(ナット)
耐荷重(N)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46113347H-12-100-6019M12×1.75817100125-SS400相当SS400相当14710三価クロメート
1,260
659
725(税込)
翌々日出荷
46113365H-12-120-6019M12×1.75817120145-SS400相当SS400相当14710三価クロメート
1,320
689
758(税込)
3日以内出荷
46113383H-12-125-6019M12×1.75817125150-SS400相当SS400相当14710三価クロメート
1,730
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
46113401H-12-150-6019M12×1.75817150175-SS400相当SS400相当14710三価クロメート
1,730
899
989(税込)
3日以内出荷
46113426H-12-50-6019M12×1.758175075-SS400相当SS400相当14710三価クロメート
1,260
659
725(税込)
3日以内出荷
46113444H-12-75-6019M12×1.7581775100-SS400相当SS400相当14710三価クロメート
1,260
659
725(税込)
3日以内出荷
46113462H-14-130-6022M14×2.0917130156-SS400相当SS400相当14710三価クロメート
1,760
909
1,000(税込)
翌々日出荷
46113471H-16-100-6024M16×2.01017100127-SS400相当SS400相当29420三価クロメート
1,670
869
956(税込)
当日出荷
46113496H-16-130-6024M16×2.01017130157-SS400相当SS400相当29420三価クロメート
1,760
909
1,000(税込)
6日以内出荷
46113514H-16-150-6024M16×2.01017150177-SS400相当SS400相当29420三価クロメート
1,840
949
1,044(税込)
当日出荷
46113532H-16-180-6024M16×2.01017180207-SS400相当SS400相当29420三価クロメート
1,960
949
1,044(税込)
3日以内出荷
46113557H-16-200-6024M16×2.01017200227-SS400相当SS400相当29420三価クロメート
2,110
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
46113575H-16-65-6024M16×2.010176592-SS400相当SS400相当29420三価クロメート
1,670
809
890(税込)
3日以内出荷
46113584H-16-75-6024M16×2.0101775102-SS400相当SS400相当29420三価クロメート
1,670
809
890(税込)
3日以内出荷
46113602H-20-100-6030M20×2.51317100130-SS400相当SS400相当39227三価クロメート
2,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
46113611H-20-100S-6030M20×2.51317100130-SUS304相当SUS304相当39227パシペート
8,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
46113627H-20-130-6030M20×2.51317130160-SS400相当SS400相当39227三価クロメート
2,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
46113636H-20-130S-6030M20×2.51317130160-SUS304相当SUS304相当39227パシペート
8,770
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
46113645H-20-150-6030M20×2.51317150180-SS400相当SS400相当39227三価クロメート
2,390
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
46113654H-20-150S-6030M20×2.51317150180-SUS304相当SUS304相当39227パシペート
9,300
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
46113663H-20-180-6030M20×2.51317180210-SS400相当SS400相当39227三価クロメート
2,510
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
46113672H-20-180S-6030M20×2.51317180210-SUS304相当SUS304相当39227パシペート
9,650
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
46113681H-20-200-6030M20×2.51317200230-SS400相当SS400相当39227三価クロメート
2,910
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
46113697H-20-200S-6030M20×2.51317200230-SUS304相当SUS304相当39227パシペート
10,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
46113356D-C-12-100SUS-------------
オープン
取扱い終了
46113374D-C-12-120SUS-------------
オープン
取扱い終了
46113392D-C-12-125SUS-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
46113417D-C-12-150SUS-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
46113435D-C-12-50SUS-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
46113453D-C-12-75SUS-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
46113487D-C-16-100SUS-------------
オープン
取扱い終了
46113505D-C-16-130SUS-------------
オープン
取扱い終了
46113523D-C-16-150SUS-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
46113541D-C-16-180SUS-------------
オープン
取扱い終了
46113566D-C-16-200SUS-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
46113593D-C-16-75SUS-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
46113706D-CS-12-10060-19M12×1.75817100125(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113715D-CS-12-100SUS60-19M12×1.75817100125(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227パシペート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113724D-CS-12-12060-19M12×1.75817120145(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113733D-CS-12-120SUS60-19M12×1.75817120145(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227パシペート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113742D-CS-12-12560-19M12×1.75817125150(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113751D-CS-12-125SUS60-19M12×1.75817125150(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227パシペート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113767D-CS-12-15060-19M12×1.75817150175(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113776D-CS-12-150SUS60-19M12×1.75817150175(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227パシペート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113785D-CS-12-5060-19M12×1.758175075(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113794D-CS-12-50SUS60-19M12×1.758175075(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227パシペート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113803D-CS-12-7560-19M12×1.7581775100(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113812D-CS-12-75SUS60-19M12×1.7581775100(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227パシペート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113821D-CS-14-13060-22M14×2.0917130156(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
46113837D-CS-16-10060-24M16×2.01017100127(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造--(M12・M14)14710、(M16)19613、(M20)39227三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46113356D-C-12-100SUS38631101D-C 12×100 SUSD-C-12-100SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631101アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
2,798
税込3,078
注文コードが変わりました。
46113374D-C-12-120SUS38631117D-C 12×120 SUSD-C-12-120SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631117アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
2,898
税込3,188
注文コードが変わりました。
46113392D-C-12-125SUS38631126D-C 12×125 SUSD-C-12-125SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631126アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
2,998
税込3,298
注文コードが変わりました。
46113417D-C-12-150SUS38631135D-C 12×150 SUSD-C-12-150SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631135アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
2,998
税込3,298
注文コードが変わりました。
46113435D-C-12-50SUS38631083D-C 12×50 SUSD-C-12-50SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631083アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
2,798
税込3,078
注文コードが変わりました。
46113453D-C-12-75SUS38631092D-C 12×75 SUSD-C-12-75SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631092アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
2,798
欠品中
税込3,078
注文コードが変わりました。
46113487D-C-16-100SUS38631153D-C 16×100 SUSD-C-16-100SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631153アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
3,598
欠品中
税込3,958
注文コードが変わりました。
46113505D-C-16-130SUS38631162H-16-130SD-C-16-130SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631162アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
4,219
税込4,641
注文コードが変わりました。
46113523D-C-16-150SUS38631171D-C 16×150 SUSD-C-16-150SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631171アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
3,998
税込4,398
注文コードが変わりました。
46113541D-C-16-180SUS38631187D-C 16×180 SUSD-C-16-180SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631187アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
4,398
税込4,838
注文コードが変わりました。
46113566D-C-16-200SUS38631196D-C 16×200 SUSD-C-16-200SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631196アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
4,798
税込5,278
注文コードが変わりました。
46113593D-C-16-75SUS38631144D-C 16×75 SUSD-C-16-75SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631144アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック1個
3,598
税込3,958
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする