曜日別特売

D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付

D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 - ダイワアドテックD-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 - ダイワアドテックD-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 - ダイワアドテック

D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。
ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。
受皿の湾曲部を一層大きくしました。

耐荷重(N)4903内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46117601ARV-12-10019M12×1.75817100125(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
1,970
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
46117617ARV-12-100S19M12×1.75817100125(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,310
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
46117626ARV-12-12019M12×1.75817120145(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,030
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117635ARV-12-120S19M12×1.75817120145(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,340
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117644ARV-12-12519M12×1.75817125150(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,380
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117653ARV-12-125S19M12×1.75817125150(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,590
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117662ARV-12-15019M12×1.75817150175(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,380
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117671ARV-12-150S19M12×1.75817150175(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,590
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117687ARV-12-5019M12×1.758175075(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
1,970
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
46117696ARV-12-50S19M12×1.758175075(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,310
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117705ARV-12-7519M12×1.7581775100(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
1,970
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117714ARV-12-75S19M12×1.7581775100(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,310
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117723ARV-16-10024M16×2.01017100127(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117732ARV-16-100S24M16×2.01017100127(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
8,270
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117741ARV-16-13024M16×2.01017130157(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,520
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46117757ARV-16-130S24M16×2.01017130157(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
8,460
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
46117766ARV-16-15024M16×2.01017150177(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117775ARV-16-150S24M16×2.01017150177(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
9,280
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117784ARV-16-18024M16×2.01017180207(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,820
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117793ARV-16-180S24M16×2.01017180207(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
10,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117802ARV-16-20024M16×2.01017200227(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,910
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117811ARV-16-200S24M16×2.01017200227(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
11,300
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
46117827ARV-16-6524M16×2.010176592(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,500
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117836ARV-16-7524M16×2.0101775102(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,500
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117845ARV-16-75S24M16×2.0101775102(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
8,270
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117854ARV-20-10030M20×2.51317100130(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
2,940
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117863ARV-20-100S30M20×2.51317100130(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
10,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117872ARV-20-13030M20×2.51317130160(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
3,130
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117881ARV-20-130S30M20×2.51317130160(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
11,100
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117897ARV-20-15030M20×2.51317150180(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
3,280
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117906ARV-20-150S30M20×2.51317150180(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
11,800
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117915ARV-20-18030M20×2.51317180210(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
3,440
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117924ARV-20-180S30M20×2.51317180210(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
12,400
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
46117933ARV-20-20030M20×2.51317200230(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tユニクロメッキ(電気亜鉛)
3,740
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
46117942ARV-20-200S30M20×2.51317200230(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
13,300
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする