ティックコーポレーション
マルチチャンネルジェット FL-600H
幅(mm)
25
全長(mm)
90
常用圧力(MPa)
0~0.6
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~50
ねじサイズ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46128932
FL-600H
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください