曜日別特売
(109件のレビュー)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。

用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
注意
2023年12月より、
製品の安定供給を目的に天然ゴムメーカーの変更及び二社購買とさせていただきます。
変更後の製品外観や性能に影響が無いことは確認済みですが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4612972721-19-10-B1個19100.2-電気絶縁用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
34563505No.21N1パック(10巻)19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3125900921-100B1パック(2巻)ブルー---1.85N/10mm電気絶縁
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3125901821-100BK1パック(2巻)ブラック---1.85N/10mm電気絶縁
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3125902721-100GN1パック(2巻)グリーン---1.85N/10mm電気絶縁
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
4612973621-19-10-BK1個19100.23.51(対ステンレス板)N/19mm電気絶縁用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
3125903621-100GY1パック(2巻)グレー---1.85N/10mm電気絶縁
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34563514No.21N1パック(10巻)19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3125904521-100R1パック(2巻)レッド---1.85N/10mm電気絶縁
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3125907021-100TM1パック(2巻)クリア---1.85N/10mm電気絶縁
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3125907921-100W1パック(2巻)ホワイト---1.85N/10mm電気絶縁
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3125908821-100Y1パック(2巻)イエロー---1.85N/10mm電気絶縁
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
4612974521-19-10-GW1個19100.2-電気絶縁用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
34563523No.21N1パック(10巻)19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4612975421-19-10-GY1個19100.2-電気絶縁用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
34563532No.21N1パック(10巻)19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4612976321-19-10-R1個19100.2-電気絶縁用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
34563541No.21N1パック(10巻)19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4612977221-19-10-TM1個透明19100.2-電気絶縁用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
34563557No.21N1パック(10巻)19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4612978121-19-10-W1個19100.2-電気絶縁用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
34563566No.21N1パック(10巻)透明19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4612979721-19-10-Y1個19100.2-電気絶縁用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
34563575No.21N1パック(10巻)19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4612980621-19-20-B1個19200.2-電気絶縁用
オープン
279
307(税込)
当日出荷
37648597No.21N1パック(10巻)19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
37648606No.21N1パック(10巻)19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
4612982421-19-20-GW1個19200.2-電気絶縁用
オープン
279
307(税込)
当日出荷
37648615No.21N1パック(10巻)19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
4612983321-19-20-GY1個19200.2-電気絶縁用
オープン
279
307(税込)
当日出荷
37648624No.21N1パック(10巻)19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
37648633No.21N1パック(10巻)19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
4612985121-19-20-W1個19200.2-電気絶縁用
オープン
279
307(税込)
当日出荷
37648642No.21N1パック(10巻)19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
37648651No.21N1パック(10巻)透明19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
37648667No.21N1パック(10巻)19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
21350227No.21N1パック(10巻)アイボリー19200.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21350236No.21N1パック(10巻)アイボリー19100.21.81N/10mm電気絶縁用
オープン
749
824(税込)
当日出荷
4612984221-19-20-R1個19200.2--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
4612986721-19-20-Y1個19200.2--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
4612981521-19-20-BK1個19200.2-電気絶縁用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4612984221-19-20-R34563575No.21N21-19-20-R 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工 34563575電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工1パック(10巻)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
4612986721-19-20-Y34563514No.21N21-19-20-Y 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工 34563514電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工1パック(10巻)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:109
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: フイルムの張り合わせ
製造業

ずっとリピートしております。社内こちらでないと強度など必要なものの時に使用しています。

対象商品 : 46129736
2025-03-07
用途: 電源線のカバー

多分一番売れているカラーだと思うのですが、何故かテープは少々固く、接着面はノリが残るような(古さ)を感じました。
季節の問題なのでしょうか、一緒に買った違う色の物はそう言う事はありませんでした。

2025-04-27
用途: 電気工事

安心の日東電工!使いやすく、巻が多いのでコスパに優れています。毎回リピートしています。

2024-10-16
用途: 水産用
鹿児島県漁業協同組合

ロープ結線時の処理の時に使用していますが、手切れがよく仕事効率も上がり
重宝しています。

2024-10-15
用途: 廃乾電池、リチウム電池内蔵家電等製品用
宇美町・志免町衛生施設組合その他業種

リチウム電池の絶縁処理時に透明だと確認しやすいので使用してます。

2024-09-25
用途: 仮止め、保護、電線の修復時 等
サービス業

この10M巻きが使いやすい。使用時の使い勝手が良い。

対象商品 : 31259079
2024-05-28
用途: ガラスのサンドブラストのマスキングに使用
その他業種

ガラスにサンドブラストの段彫りを施すときに使用しています。
幅があるのでデザインを転写するときに重宝です。
ブラスト後にテープにカットを入れる時は、熱でテープが変化するのか粘るように伸びるのでカッターの刃がすぐにダメになります。
そこだけが残念。
サンドブラストにもっと適しているテープがあるなら教えて欲しいですが、私が知っている中ではこのテープが一番使いやすいです。

対象商品 : 46129736
2024-04-19
用途: 絶縁用

経年によるベタつきがあるので使う箇所は限られてきますが
昔からの定番ですね
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
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする