曜日別特売

パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)

パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) - FYH(日本ピローブロック)パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

正確・確実な給油でメンテネンスフリー
パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。
一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。
4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます
動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。
ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。
吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。

タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ドライブユニットは付属していません
全12種類を絞り込む
内容量(mL)
内容量(mL)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量(mL)
吐出量(mL/回)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46130025SF01-120LC&B1200.26非危険物
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
46130034SF01-250LC&B2500.53非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46130061SF02-250LC&B2500.53非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46130086SF05-120LC&B1200.26非危険物
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
46130095SF05-250LC&B2500.53非危険物
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46130113SO32-120LC&B1200.26第四類
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
46130122SO32-250LC&B2500.53第四類
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46130052SF02-120LC&B1200.26非危険物
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
46130016SF01-060LC&B600.13非危険物
11,200
取扱い終了
返品不可
46130043SF02-060LC&B600.13非危険物
12,100
取扱い終了
返品不可
46130077SF05-060LC&B600.13非危険物
12,400
取扱い終了
返品不可
46130104SO32-060LC&B600.13第四類
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46130025
2018-05-11
用途: 使えない
建設業・工事業

(カートリッジ・バッテリー付)と書いてありますが、カートリッジとバッテリーしか送られてきません。写真にはドライブユニットが載っているというのに。ひどい商品です。勘違いしたほうが悪いんですかね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの画像は代表画像で、ドライブユニットは付属しておりません。
注意書きに追加させていただきました。
別途ご連絡させていただきます。
申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする