アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 - 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 - 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 - 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 - 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 - 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 - 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 - 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 - 協和
(7件のレビュー)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。

耐熱温度(℃)90形状長形内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差A(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46131434KLA-100A-A-M10±0.40100124702215
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
46131443KLA-100A-A-M8±0.40100124702215
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
46131452KLA-100A-C-M10±0.40100124702215
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46131461KLA-100A-C-M8±0.40100124702215
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46131477KLA-100AT-A-M10±0.40100124702215
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
46131486KLA-100B-A-M10±0.40100127702615
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46131495KLA-100B-A-M12±0.40100127702615
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
46131504KLA-100B-C-M10±0.40100127702615
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131513KLA-100B-C-M12±0.45100127702615
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
46131522KLA-100BT-A-M10±0.40100127702215
オープン
7,898
8,688(税込)
14日以内出荷
返品不可
46131531KLA-100BT-A-M12±0.40100127702215
オープン
8,698
9,568(税込)
27日以内出荷
返品不可
46131547KLA-120A-A-M10±0.40120144902215
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46131556KLA-120A-A-M8±0.40120144902215
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
46131565KLA-120A-C-M10±0.40120144902215
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46131574KLA-120A-C-M8±0.40120144902215
オープン
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131583KLA-120AT-A-M10±0.40120144902215
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131592KLA-120B-A-M10±0.4012047902615
オープン
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131601KLA-120B-A-M12±0.451202772202615
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131617KLA-120B-C-M10±0.4012047902615
オープン
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131626KLA-120B-C-M12±0.451203272702615
オープン
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131635KLA-120BT-A-M10±0.40120144902215
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
46131644KLA-120BT-A-M12±0.40120144902215
オープン
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
46131653KLA-140A-A-M10±0.401401641102215
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
46131662KLA-140A-A-M8±0.401401641102215
オープン
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131671KLA-140A-C-M10±0.401401641102215
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
46131687KLA-140A-C-M8±0.401401641102215
オープン
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131696KLA-140AT-A-M10±0.401401641102215
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131705KLA-140B-A-M10±0.401401671102615
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
46131714KLA-140B-A-M12±0.3514077202615
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131723KLA-140B-C-M10±0.401401671102615
オープン
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
46131732KLA-140B-C-M12±0.3514087302615
オープン
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131741KLA-140BT-A-M10±0.401401641102215
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
46131757KLA-140BT-A-M12±0.401401641102215
オープン
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
46131766KLA-150A-A-M10±0.401501741202215
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46131775KLA-150A-A-M8±0.401501741202215
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46131784KLA-150A-C-M10±0.401501741202215
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46131793KLA-150A-C-M8±0.401501741202215
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46131802KLA-150AT-A-M10±0.401501741202215
オープン
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131811KLA-150BT-A-M10±0.401501741202215
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
46131827KLA-150BT-A-M12±0.401501741202215
オープン
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
46131836KLA-160A-A-M10±0.401601841302215
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131845KLA-160A-A-M8±0.401601841302215
オープン
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131854KLA-160A-C-M10±0.401601841302215
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
46131863KLA-160A-C-M8±0.401601841302215
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131872KLA-160AT-A-M10±0.401601841302215
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
46131881KLA-160B-A-M10±0.401601871302615
オープン
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131897KLA-160B-A-M12±0.3516097402615
オープン
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131906KLA-160B-C-M10±0.401601871302615
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131915KLA-160B-C-M12±0.35160107502615
オープン
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
46131924KLA-160BT-A-M10±0.401601841302215
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46131452
2024-08-16
用途: IHIの古いユンボに

中古で買った古いIHIのユンボのオイルゲージ部分が劣化していて細かいひび割れ発生。
そこからごくわずかずつ作動油が漏れてきました。
しっかり採寸してネットで調べまくって選定。
本体サイズとボルト径合えば使えるはず。
ぴったり合ってきれいなゲージになり大満足です。

対象商品 : 46131452
2023-12-07
用途: 自社商品の油タンクに取り付け

弊社の商品の油タンクに取り付けています。
油の種類により、若干透明な油では、
油面が見えずくて背景を考えられると思います。

対象商品 : 46132545
2023-04-09
用途: ヤンマーYB-221UZの作動油のゲージが細かなひび割れで見えなくなり購入しました
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

寸法通りで、浮き玉もあるので良い。紫外線等に対しての対候性がどの程度かが心配です。

対象商品 : 46132685
2022-10-21
用途: クボタKH-012(ミニ油圧ショベル) 作動油ゲージに使用
製造業

ミニ油圧ショベル クボタのKH-012の作動油ゲージに使用。サイズはぴったりでした。購入前にモノタロウさんに詳しいサイズが知りたく問い合わせをして詳細な寸法図を送っていただきました。製品、対応に大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46132545
2021-03-19
用途: ヤンマー B17-1 作動油点検ゲージ
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧を掛けると下側よりオイル漏れ。パッキン/ガスケット交換したが良くならず・・・。よく見るとアクリルボディのボルト穴にひび割れ発見。部品名称分からず色々検索。この商品に辿り着き交換ました。あとは寸法を図り該当商品を見つけ、恐る恐る注文。結果、ピッタリでした。部品代2000円弱でオイル漏れも解消で万々歳でした。

2が参考にしています
対象商品 : 46131477
2019-04-15
用途: 作業車の作動油タンクオイルゲージ
建設業・工事業

フロート付きなので、油量の管理がしやすいです。温度計も見やすいです。

対象商品 : 46131434
2018-03-17
用途: 建機作動油タンクゲージ交換

サイズ選択のミスで再手配予定(検索ページに寸法図を入れてほしい)

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする