オイルキャップ KRM-A型

オイルキャップ KRM-A型 - 協和オイルキャップ KRM-A型 - 協和オイルキャップ KRM-A型 - 協和オイルキャップ KRM-A型 - 協和オイルキャップ KRM-A型 - 協和オイルキャップ KRM-A型 - 協和オイルキャップ KRM-A型 - 協和オイルキャップ KRM-A型 - 協和
(5件のレビュー)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。

材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46134837KRM-A0-BG1/4408-2826204
オープン
459
505(税込)
当日出荷
46134846KRM-A0-RG1/4408-2834204
オープン
459
505(税込)
当日出荷
46134855KRM-A1-BG3/8408-2842206
オープン
489
538(税込)
当日出荷
46134864KRM-A1-RG3/8408-2851206
オープン
489
538(税込)
当日出荷
46134873KRM-A2-BG1/2408-2869217
オープン
549
604(税込)
当日出荷
46134882KRM-A2-RG1/2408-2877217
オープン
419
461(税込)
当日出荷
46134891KRM-A3-BG3/4408-28852110
オープン
559
615(税込)
当日出荷
46134907KRM-A3-RG3/4408-28932110
オープン
559
615(税込)
当日出荷
46134916KRM-A4-BG1408-29072617
オープン
589
648(税込)
当日出荷
46134925KRM-A4-RG1408-29152617
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46134873
2025-10-25
用途: 機械のオイル注人口のキャップとして、使用しました。
その他業種

ネジ山が、大きくて入りませんでしたが
ダイスで治して使用しました。
で、治してはいりました。

2022-10-25
用途: 作業機のオイルキャップとして

G1/2とG1を購入しました。G1/2は問題なく手で取り付け出来ました。
G1の方は若干大き目の様でプライヤーで締めないと取付出来ませんでした。
製品のバラツキなのか、手で絞めれるようになると良いですね。

3が参考にしています
対象商品 : 46134925
2022-03-07
用途: トラクターのギアOIL注入口に使用。
農・林・水産業

従来のOILキャップがOIL交換時、35年の経年劣化で破損してその代用品を探していました。
届いた「オイルキャップ KRM-A型」ジャストフィットしました。ギアOIL交換も無事終了し、骨董品のトラクターはあと10年はいけます。

対象商品 : 46134837
2020-01-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

機械のメンテナンスに使いました、ギヤボックスをオーバーホールしてギヤオイルの給油口に取り付けました ギヤボックスケース内の空気抜きにもなるのでとてもいいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 46134855
2016-10-14
用途: 減速機の交換部品

現在使用中の機器の交換部品として購入。
思ったより、安っぽい作り(失礼)でした。
機能は問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする