オイル栓 KRM-B型

オイル栓 KRM-B型 - 協和
(5件のレビュー)

ネジ加工のいらないオイルキャップです。

用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※シンナー等の有機溶剤にはご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46135196KRM-B10817-93871622010
オープン
279
307(税込)
当日出荷
46135205KRM-B15817-9388163.52215
オープン
299
329(税込)
当日出荷
46135214KRM-B17817-93891642517
オープン
319
351(税込)
当日出荷
46135223KRM-B20817-939017.573020.5
オープン
389
428(税込)
当日出荷
46135232KRM-B25817-939116.593325
オープン
419
461(税込)
当日出荷
46135241KRM-B30817-939219124030
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46135214
2023-07-04
用途: 農機具のギアオイル栓紛失交換
製造業

農機具のギアオイル栓が紛失してしまい、探していたところモノタロウで売っていました。サイズもぴったりで、満足しています。

4が参考にしています
対象商品 : 46135241
2022-12-28
用途: 修繕時使用
株式会社高生工業所製造業

機械修理をしていて空気穴?がナイものが欲しかったのですが、見つけられず空気穴のあるこちらでなんとか落ち着きました。
空気穴を塞いで使用することになったようです。

対象商品 : 46135232
2021-08-19
用途: 動力噴霧器に使用
i-companyサービス業

古い機械で部品がなく探してました。もう1種類と一緒に買いました。在って良かったです。

対象商品 : 46135214
2020-05-31
用途: トラクターのチェーンケースのオイル栓
農・林・水産業

残念ながらB17では小さくてB20では大きすぎて使用できず。

対象商品 : 46135205
2013-03-29
用途: 割れたオイルキャップの交換

はからずも純正品と全く同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする