協和
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)
耐熱温度(℃)
150
形状
長形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46137883
KLPC-100PFA-M8
100
120
20
M8×1.25
60
25.5
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137892
KLPC-120PFA-M8
120
140
20
M8×1.25
80
25.5
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137901
KLPC-150PFA-M8
150
170
20
M8×1.25
110
25.5
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137917
KLPC-200PFA-M8
200
220
20
M8×1.25
160
25.5
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137926
KLPC-250PFA-M8
250
270
20
M8×1.25
210
25.5
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137935
KLPC-300PFA-M8
300
320
20
M8×1.25
260
25.5
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137944
KLPC-350PFA-M8
350
370
20
M8×1.25
310
25.5
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137953
KLPC-400PFA-M8
400
420
20
M8×1.25
360
25.5
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137962
KLPC-450PFA-M8
450
470
20
M8×1.25
410
25.5
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137971
KLPC-500PFA-M8
500
520
20
M8×1.25
460
25.5
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137987
KLPC-70PFA-M8
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46137996
KLPC-80PFA-M8
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46138005
KLPC-90PFA-M8
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください