曜日別特売

丸型ネジ止め式オイルゲージ

丸型ネジ止め式オイルゲージ - 協和丸型ネジ止め式オイルゲージ - 協和丸型ネジ止め式オイルゲージ - 協和
(2件のレビュー)

取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。

材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
取付ピッチ(mm)
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
耐熱温度(℃)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46140805KDS-204012.520M6×1.0101002
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46140814KDS-284812.528M6×1.0101002
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46140823KDS-386013.538M6×1.0101004
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46140832KF-356410.549M5×0.89.5904
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
46140841KF-6010014.082M6×1.09.5904
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46140805
2024-02-28
用途: 設備のメンテナンス
アクト電機工業株式会社製造業

設備に搭載してある既存品を交換しました。発送早くて助かりました。

対象商品 : 46140805
2017-07-31
用途: コンプレッサーのオイルゲージ交換

外側の透明なプラスチックカバーを反時計回りに回して外し、内部のスリ割の有る小ネジにて簡単に取付出来ました(オーリング付きなのでオイル漏れはありません)。小ネジの中心は中空でオイルの流通があり、かつ、小径なので新規の取付でも加工が容易と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする