金属製L型オイルゲージ

金属製L型オイルゲージ - 協和金属製L型オイルゲージ - 協和金属製L型オイルゲージ - 協和金属製L型オイルゲージ - 協和金属製L型オイルゲージ - 協和金属製L型オイルゲージ - 協和

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。

形状長形耐熱温度(℃)135内容量1個
注意
※取り付け後、フロートの状態を確認してください。
取り付け時、ネジ部にシールテープを巻いてご使用ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長B(mm)
寸法C(mm)
胴径D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
対辺H(mm)
ねじの呼びG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46142214KLM-50L2[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス5826(フロート長さ)1050141616G1/4
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
46142223KLM-50L3[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス5826(フロート長さ)1050161819G3/8
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
46142232KLM-50L4[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス5826(フロート長さ)1250212223G1/2
オープン
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
46142241KLM-50LS2[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)5826(フロート長さ)1050141617G1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
46142257KLM-50LS3[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)5826(フロート長さ)1050161819G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
46142266KLM-50LS4[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)5826(フロート長さ)1250212223G1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46142275KLM-75L2[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス8347(フロート長さ)1075141616G1/4
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
46142284KLM-75L3[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス8347(フロート長さ)1075161819G3/8
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
46142293KLM-75L4[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス8347(フロート長さ)1275212223G1/2
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
46142302KLM-75LS2[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)8347(フロート長さ)1075141617G1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46142311KLM-75LS3[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)8347(フロート長さ)1075161819G3/8
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46142327KLM-75LS4[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)8347(フロート長さ)1275212223G1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
46141855KLM-100L2[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス10870(フロート長さ)10100141616G1/4
オープン
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
46141864KLM-100L3[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス10870(フロート長さ)10100161819G3/8
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
46141873KLM-100L4[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス10870(フロート長さ)12100212223G1/2
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
46141882KLM-100LS2[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)10870(フロート長さ)10100141617G1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
46141891KLM-100LS3[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)10870(フロート長さ)10100161819G3/8
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46141907KLM-100LS4[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)10870(フロート長さ)12100212223G1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46141916KLM-125L2[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス13395(フロート長さ)10125141616G1/4
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
46141925KLM-125L3[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス13395(フロート長さ)10125161819G3/8
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
46141934KLM-125L4[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス13395(フロート長さ)12125212223G1/2
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46141943KLM-125LS2[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)13395(フロート長さ)10125141617G1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
46141952KLM-125LS3[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)13395(フロート長さ)10125161819G3/8
オープン
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
46141961KLM-125LS4[[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)13395(フロート長さ)12125212223G1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46141977KLM-150L2[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス158118(フロート長さ)10150141616G1/4
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
46141986KLM-150L3[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス158118(フロート長さ)10150191819G3/8
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
46141995KLM-150L4[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス158118(フロート長さ)12150212223G1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46142004KLM-150LS2[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)158118(フロート長さ)10150141617G1/4
オープン
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
46142013KLM-150LS3[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)158118(フロート長さ)10150161819G3/8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46142022KLM-150LS4[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)158118(フロート長さ)12150212223G1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46142031KLM-200L2[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス208165(フロート長さ)10200141616G1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46142047KLM-200L3[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス208165(フロート長さ)10200161819G3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
46142056KLM-200L4[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス208165(フロート長さ)12200212223G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
46142065KLM-200LS2[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)208165(フロート長さ)10200141617G1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
46142074KLM-200LS3[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)208165(フロート長さ)10200161819G3/8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46142083KLM-200LS4[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)208165(フロート長さ)12200212223G1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46142092KLM-250L2[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス258215(フロート長さ)10250141616G1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46142101KLM-250L3[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス258215(フロート長さ)10250161819G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
46142117KLM-250L4[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス258215(フロート長さ)12250212223G1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
46142126KLM-250LS2[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)258215(フロート長さ)10250141617G1/4
オープン
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
46142135KLM-250LS3[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)258215(フロート長さ)10250161819G3/8
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
46142144KLM-250LS4[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)258215(フロート長さ)12250212223G1/2
オープン
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
46142153KLM-300L2[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス308254(フロート長さ)10300141616G1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
46142162KLM-300L3[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス308254(フロート長さ)10300161819G3/8
オープン
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
46142171KLM-300L4[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス311261(フロート長さ)12300212223G1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
46142187KLM-300LS2[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)308254(フロート長さ)10300141617G1/4
オープン
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
46142196KLM-300LS3[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)308254(フロート長さ)10300161819G3/8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46142205KLM-300LS4[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上)308254(フロート長さ)12300212223G1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする