金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 - 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 - 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 - 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 - 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 - 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 - 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 - 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 - 協和
(2件のレビュー)

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。

用途作動油などの量の確認に形状丸形内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46145547KIM-2AR202399181.5---135
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46145556KIM-3AR2326129181.5---135
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46145574KIM-4AR273015.59.518.51.5---135
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46145601KIM-6AR3236199.5191.5---135
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46145635KIM-8AR38432510201.5---135
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46145504KIM-10AR46513311231.5---135
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
46145522KIM-12AR545938.511231.5---135
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
46145565KIM-4----------
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
46145592KIM-6---------135
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46145626KIM-8----------
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46145513KIM-10ARS46--Φ51-23323G11/4150
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
46145531KIM-12ARS54--Φ59-238.523G11/2150
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
46145583KIM-4ARS---------200
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46145617KIM-6ARS---------200
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46145644KIM-8ARS---------200
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46145574
2020-03-25
用途: エアーコンプレッサー
建設業・工事業

コンプレッサーのレベルゲージに使用しました。
取り敢えず問題なく使えてます

対象商品 : 46145574
2019-07-16
用途: バイクの整備
建設業・工事業

取り付け後まだ2日しかたっていないのでまだ分かりませんがオイル漏れもなく機能してます。余談ですが商品より箱のサイズが無駄に大きくて送料が高く感じます商品25x25箱180x220

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする