曜日別特売

長形標準型オイルゲージ

長形標準型オイルゲージ - 協和長形標準型オイルゲージ - 協和長形標準型オイルゲージ - 協和長形標準型オイルゲージ - 協和長形標準型オイルゲージ - 協和長形標準型オイルゲージ - 協和長形標準型オイルゲージ - 協和長形標準型オイルゲージ - 協和
(2件のレビュー)

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。

耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46150273KDL2-5075408-2176401350
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46150282KDL2-7095408-2184401360
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46150291KDL-5075408-2192401350
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46150307KDL-7095408-2206401360
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46150316KL-100A126408-2567301273
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46150325KL-100B126408-2575301272
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46150334KL-120146408-2583301282
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
46150343KL-150176408-2591301293
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
46150352KL2-100A126408-2605301273
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46150361KL2-100B126408-2613301272
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
46150377KL2-120146408-2621301282
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
46150386KL2-150176408-2630301293
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
46150395KL2-6080408-26482511.538
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46150404KL2-60A86408-2656301260
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46150413KL2-7090408-26642511.541
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46150422KL2-80100408-26722511.543
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
46150431KL2-80A106408-2681301267
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
46150447KL-6080408-26992511.538
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46150456KL-60A86408-2702301260
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
46150465KL-7090408-27112511.541
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46150474KL-80100408-27292511.543
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
46150483KL-80A106408-2737301267
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46150325
2020-07-03
用途: 油圧装置タンクに装着使用
オーエス油圧

毎回リピートで使用しています。安定した品質で安心しています

1が参考にしています
対象商品 : 46150325
2016-06-23
用途: 交換
製造業

good

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする