光宝興産
N型(ネジ止め式)
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
反射板なし(-N)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46156354
N-3-N
10
PF3/4”
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46156327
N-01-N
3
PF1/4”
オープン
取扱い終了
46156336
N-1-N
5
PF3/8”
オープン
取扱い終了
返品不可
46156345
N-2-N
7
PF1/2”
オープン
取扱い終了
返品不可
46156363
N-4-N
17
PF1”
オープン
取扱い終了
返品不可
46156372
N-5-N
25
PF1 1/4”
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください