曜日別特売

オイルポッド窓V型(打ち込み式)

オイルポッド窓V型(打ち込み式) - 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式) - 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式) - 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式) - 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式) - 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式) - 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式) - 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式) - 光宝興産
(1件のレビュー)

本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。
白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。
分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。
約100℃の耐熱性を持っています。

内容量1個
全31種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
耐熱温度(℃)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46156397V-2020.5237113167.3100丸形
オープン
269
296(税込)
当日出荷
46156415V-20-HL20.5237113167.3100丸形
オープン
269
296(税込)
当日出荷
46156424V-2525.5298133195.5100丸形
オープン
289
318(税込)
当日出荷
46156451VA-01-HL21228123167.3100丸形
オープン
269
296(税込)
当日出荷
46156476VA-0221.5228123167.3100丸形
オープン
269
296(税込)
当日出荷
46156512VAB34.83910164259.5100丸形
オープン
419
461(税込)
当日出荷
46156521VAB-HL34.83910164259.5100丸形
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
46156537VA-HL28.5328134208100丸形
オープン
299
329(税込)
当日出荷
46156573VB-HL38.544121842811100丸形
オープン
539
593(税込)
当日出荷
46156582VB-N38.544121842811100丸形
オープン
529
582(税込)
当日出荷
46156616VC-HL46.550121843516100丸形
オープン
679
747(税込)
当日出荷
46156652VD-HL596512.520448.527100丸形
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
46156661VD-N596512.520448.527100丸形
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
46156686VE-HL74.780142046232.5100丸形
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46156494VA-02-HL21.5228123167.3100丸形
430
329
362(税込)
取扱停止中
46156406V-20-120.5237113167.3--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156433V-25-225.5298133195.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156442VA-01-121228123167.3--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156467VA-01-N21228123167.3100丸形
オープン
取扱い終了
返品不可
46156485VA-02-121.5228123167.3100丸形
オープン
取扱い終了
返品不可
46156503VA-128.5328134208--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156546VA-N28.5328134208--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156555VB-138.544121842811--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156564VB-438.544121842811--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156591VC-146.550121843516--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156607VC-446.550121843516--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156625VC-N46.550121843516--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156634VD-1596512.520448.527100丸形
オープン
取扱い終了
返品不可
46156643VD-4596512.520448.527--
オープン
取扱い終了
返品不可
46156677VE-174.780142046232.5100丸形
オープン
取扱い終了
返品不可
46156695VE-N74.780142046232.5100丸形
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-12
用途: 塗装作業及び機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な上にサイズも選べ取り付けも簡単でコスパ最高です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする