コンバム(旧:妙徳)
3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) タケノコ
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46170467
NAPCTH-40-15-N-T
40
NBR(ニトリルゴム)
15
バーブ
¥
6,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170485
NAPCTH-5-10-N-T
5
NBR(ニトリルゴム)
10
バーブ
¥
4,880
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170494
NAPCTH-5-15-S-T
5
シリコーンゴム
15
バーブ
¥
5,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170521
NAPCTH-7-10-S-T
7
シリコーンゴム
10
バーブ
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170546
NAPCTH-7-15-S-T
7
シリコーンゴム
15
バーブ
¥
5,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170591
NAPCYH-10-15-K-T
10
-
15
-
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170625
NAPCYH-15-10-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
10
バーブ
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170677
NAPCYH-30-15-S-T
30
シリコーンゴム
15
バーブ
¥
6,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170722
NAPCYH-5-3-S-T
5
シリコーンゴム
3
バーブ
¥
4,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46170415
NAPCTH-10-15-K-T
10
-
15
-
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
46170424
NAPCTH-10-15-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
15
バーブ
¥
5,290
取扱い終了
返品不可
46170433
NAPCTH-10-3-S-T
10
シリコーンゴム
3
バーブ
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
46170442
NAPCTH-15-10-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
10
バーブ
¥
5,080
取扱い終了
返品不可
46170451
NAPCTH-15-15-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
15
バーブ
¥
5,340
取扱い終了
返品不可
46170476
NAPCTH-5-10-K-T
5
-
10
-
¥
4,070
取扱い終了
返品不可
46170503
NAPCTH-5-3-N-T
5
NBR(ニトリルゴム)
3
バーブ
¥
4,410
取扱い終了
返品不可
46170512
NAPCTH-7-10-N-T
7
NBR(ニトリルゴム)
10
バーブ
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
46170537
NAPCTH-7-15-N-T
7
NBR(ニトリルゴム)
15
バーブ
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
46170555
NAPCTH-7-3-N-T
7
NBR(ニトリルゴム)
3
バーブ
¥
4,410
取扱い終了
返品不可
46170564
NAPCTH-7-3-S-T
7
シリコーンゴム
3
バーブ
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
46170573
NAPCYH-10-10-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
10
バーブ
¥
5,020
取扱い終了
返品不可
46170582
NAPCYH-10-10-S-T
10
シリコーンゴム
10
バーブ
¥
5,360
取扱い終了
返品不可
46170607
NAPCYH-10-15-S-T
10
シリコーンゴム
15
バーブ
¥
5,620
取扱い終了
返品不可
46170616
NAPCYH-10-3-S-T
10
シリコーンゴム
3
バーブ
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
46170634
NAPCYH-15-15-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
15
バーブ
¥
5,340
取扱い終了
返品不可
46170643
NAPCYH-15-15-S-T
15
シリコーンゴム
15
バーブ
¥
5,710
取扱い終了
返品不可
46170652
NAPCYH-20-15-N-T
20
NBR(ニトリルゴム)
15
バーブ
¥
5,430
取扱い終了
返品不可
46170661
NAPCYH-20-15-S-T
20
シリコーンゴム
15
バーブ
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
46170686
NAPCYH-5-10-N-T
5
NBR(ニトリルゴム)
10
バーブ
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
46170695
NAPCYH-5-15-N-T
5
NBR(ニトリルゴム)
15
バーブ
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
46170704
NAPCYH-5-15-S-T
5
シリコーンゴム
15
バーブ
¥
5,240
取扱い終了
返品不可
46170713
NAPCYH-5-3-N-T
5
NBR(ニトリルゴム)
3
バーブ
¥
4,410
取扱い終了
返品不可
46170731
NAPCYH-7-10-N-T
7
NBR(ニトリルゴム)
10
バーブ
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
46170747
NAPCYH-7-15-S-T
7
シリコーンゴム
15
バーブ
¥
5,250
取扱い終了
返品不可
46170756
NAPCYH-7-3-N-T
7
NBR(ニトリルゴム)
3
バーブ
¥
4,410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください