コンバム(旧:妙徳)
コンバム スイッチ
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
構造
有接点、常時開(N.O)
使用電圧(V)
AC125、AC250
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
0.5
周囲湿度(%RH)
35~85(但し、結露しないこと)
真空度(kPa)
-20~-53
応差(kPa)
4.0~13.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空度(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46185526
CV-CK
-20~-53
¥
920
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください