コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5

コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5 - コンバム(旧:妙徳)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/min)
吸込流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185903MCA-05HS-RRR13.25
6,070
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
46185937MCA-05HS-TRR13.25
5,050
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
46185955MCA-05HS-TTR13.25
4,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46185964MCA-05HS-TTT13.25
3,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46186007MCA-05LS-TTT13.29
3,340
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186034MCA-07HR-TTR24.510
4,590
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186043MCA-07HR-TTT24.510
3,750
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186095MCA-07HS-TRR22.611.5
5,170
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186113MCA-07HS-TTR22.611.5
4,150
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186122MCA-07HS-TTT22.611.5
3,340
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186165MCA-07LS-TTT22.619.5
5,860
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186183MCA-10HR-TTR48.521
3,650
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186192MCA-10HR-TTT48.521
3,280
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186244MCA-10HS-TRR47.525
4,670
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186262MCA-10HS-TTR47.525
3,670
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186271MCA-10HS-TTT47.525
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46186287MCA-10LS-RRR47.537
6,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186314MCA-10LS-TTR47.537
4,480
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186323MCA-10LS-TTT47.537
4,110
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186357MCA-13HS-RRR79.535
5,780
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46186411MCA-13HS-TTT79.535
3,380
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46185912MCA-05HS-RTR13.25
1,750
取扱い終了
返品不可
46185921MCA-05HS-RTT13.25
1,600
取扱い終了
返品不可
46185946MCA-05HS-TRT13.25
1,600
取扱い終了
返品不可
46185973MCA-05LS-RRR13.29
1,890
取扱い終了
返品不可
46185982MCA-05LS-TRR13.29
1,680
取扱い終了
返品不可
46185991MCA-05LS-TTR13.29
1,600
取扱い終了
返品不可
46186016MCA-07HR-RRR24.510
1,890
取扱い終了
返品不可
46186025MCA-07HR-RTR24.510
1,750
取扱い終了
返品不可
46186052MCA-07HS-MTR22.611.5
1,600
取扱い終了
返品不可
46186061MCA-07HS-MTT22.611.5
1,450
取扱い終了
返品不可
46186077MCA-07HS-RRR22.611.5
1,890
取扱い終了
返品不可
46186086MCA-07HS-RTT22.611.5
1,600
取扱い終了
返品不可
46186104MCA-07HS-TRT22.611.5
1,600
取扱い終了
返品不可
46186131MCA-07LS-RRR22.619.5
1,890
取扱い終了
返品不可
46186147MCA-07LS-TRT22.619.5
1,600
取扱い終了
返品不可
46186156MCA-07LS-TTR22.619.5
1,660
取扱い終了
返品不可
46186174MCA-10HR-RRR48.521
2,100
取扱い終了
返品不可
46186201MCA-10HS-RRR47.525
2,100
取扱い終了
返品不可
46186217MCA-10HS-RRT47.525
1,960
取扱い終了
返品不可
46186226MCA-10HS-RTR47.525
1,960
取扱い終了
返品不可
46186235MCA-10HS-RTT47.525
1,810
取扱い終了
返品不可
46186253MCA-10HS-TRT47.525
1,810
取扱い終了
返品不可
46186296MCA-10LS-RTT47.537
1,810
取扱い終了
返品不可
46186305MCA-10LS-TRT47.537
1,810
取扱い終了
返品不可
46186332MCA-10-RTT--
1,810
取扱い終了
返品不可
46186341MCA-13HS-MTT79.535
1,660
取扱い終了
返品不可
46186366MCA-13HS-RRT79.535
1,960
取扱い終了
返品不可
46186375MCA-13HS-RTR79.535
1,960
取扱い終了
返品不可
46186384MCA-13HS-RTT79.535
1,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする