コンバム(旧:妙徳)
継手なし バッファ式金具付パッド PSS
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46199711
PBG-10A-S
10
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
46199727
PBG-110-S
110
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46199736
PBG-150-S
150
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46199745
PBG-15A-S
15
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
860
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
46199754
PBG-20B-S
20
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
840
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46199763
PBG-20-S
20
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
46199772
PBG-30-S
30
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
1,110
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
46199781
PBG-40-S
40
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46199797
PBG-50-S
50
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46199806
PBG-75-S
75
シリコーンゴム
-
-60~250
半透明白
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
46199815
PSS-L3-PBG-15A-S
15
シリコーンゴム
3
-
-
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46199824
PSS-L5-PBG-10A-S
10
シリコーンゴム
5
-
-
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46199833
PSS-L5-PBG-15A-S
15
シリコーンゴム
5
-
-
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください