曜日別特売

ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素

ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素 - コンバム(旧:妙徳)
黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46199946PBG-10A-F10ふっ素ゴム
1,630
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46199955PBG-110-F110ふっ素ゴム
27,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46199964PBG-150-F150ふっ素ゴム
30,600
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46199973PBG-15A-F15ふっ素ゴム
1,730
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
46199982PBG-20-F20ふっ素ゴム
1,840
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46199991PBG-30-F30ふっ素ゴム
1,940
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46200007PBG-40-F40ふっ素ゴム
2,250
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46200016PBG-50-F50ふっ素ゴム
2,960
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46200025PBG-75-F75ふっ素ゴム
11,700
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする