曜日別特売

ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性シリコン

ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性シリコン - コンバム(旧:妙徳)
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46200034PBG-10A-SE10導電性シリコーンゴム
1,210
959
1,055(税込)
当日出荷
46200052PBG-15A-SE15導電性シリコーンゴム
1,280
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
46200077PBG-20-SE20導電性シリコーンゴム
1,320
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
46200086PBG-30-SE30導電性シリコーンゴム
1,650
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
46200095PBG-50-SE50導電性シリコーンゴム
2,150
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46200043PBG-110-SE110導電性シリコーンゴム
20,160
取扱い終了
返品不可
46200061PBG-20B-SE20導電性シリコーンゴム
810
取扱い終了
返品不可
46200104PBG-75-SE75導電性シリコーンゴム
7,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする