コンバム(旧:妙徳)
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性ニトリル
色
黒に青点
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46200113
PBG-10A-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46200131
PBG-15A-NE
15
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
1,030
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46200147
PBG-20-NE
20
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
1,090
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46200156
PBG-40-NE
40
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46200122
PBG-110-NE
110
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
10,240
取扱い終了
返品不可
46200165
PBG-50-NE
50
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
46200174
PBG-75-NE
75
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください