コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS
内容量
1個
バスケットに入れる
297
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46203132
NAPJTS-10-10-F
10
ふっ素ゴム
バッファ式
10
31
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203141
NAPJTS-10-10-F-O
10
ふっ素ゴム
バッファ式
10
31
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203157
NAPJTS-10-10-N
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
31
¥
4,360
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203184
NAPJTS-10-10-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
31
¥
4,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203193
NAPJTS-10-10-S
10
シリコーンゴム
バッファ式
10
31
¥
4,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203211
NAPJTS-10-10-S-O
10
シリコーンゴム
バッファ式
10
31
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203227
NAPJTS-10-10-S-T
10
シリコーンゴム
バッファ式
10
31
¥
4,590
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203254
NAPJTS-10-15-F
10
ふっ素ゴム
バッファ式
15
33.5
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203263
NAPJTS-10-15-F-O
10
ふっ素ゴム
バッファ式
15
33.5
¥
5,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203281
NAPJTS-10-15-N
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
33.5
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203324
NAPJTS-10-15-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
33.5
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203333
NAPJTS-10-15-S
10
シリコーンゴム
バッファ式
15
33.5
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203351
NAPJTS-10-15-S-O
10
シリコーンゴム
バッファ式
15
33.5
¥
5,150
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203367
NAPJTS-10-15-S-T
10
シリコーンゴム
バッファ式
15
33.5
¥
4,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203376
NAPJTS-10-15-U
10
ウレタンゴム
バッファ式
15
33.5
¥
5,030
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203385
NAPJTS-10-15-U-O
10
ウレタンゴム
バッファ式
15
33.5
¥
5,360
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203421
NAPJTS-10-3-N-O
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
30.5
¥
4,360
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203446
NAPJTS-10-3-S
10
シリコーンゴム
バッファ式
3
30.5
¥
4,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203473
NAPJTS-10-3-S-T
10
シリコーンゴム
バッファ式
3
30.5
¥
4,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203482
NAPJTS-15-10-F
15
ふっ素ゴム
バッファ式
10
32
¥
5,130
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203507
NAPJTS-15-10-N
15
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
32
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203516
NAPJTS-15-10-NE
15
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
32
¥
4,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203525
NAPJTS-15-10-N-O
15
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
32
¥
4,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203534
NAPJTS-15-10-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
32
¥
4,530
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203543
NAPJTS-15-10-S
15
シリコーンゴム
バッファ式
10
32
¥
4,530
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203577
NAPJTS-15-10-S-O
15
シリコーンゴム
バッファ式
10
32
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203586
NAPJTS-15-10-S-T
15
シリコーンゴム
バッファ式
10
32
¥
4,630
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203595
NAPJTS-15-10-U
15
ウレタンゴム
バッファ式
10
32
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203622
NAPJTS-15-15-F
15
ふっ素ゴム
バッファ式
15
34.5
¥
5,460
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203631
NAPJTS-15-15-F-O
15
ふっ素ゴム
バッファ式
15
34.5
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203656
NAPJTS-15-15-N
15
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
34.5
¥
4,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203665
NAPJTS-15-15-NE
15
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
34.5
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203674
NAPJTS-15-15-N-O
15
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
34.5
¥
5,070
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203692
NAPJTS-15-15-S
15
シリコーンゴム
バッファ式
15
34.5
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46203717
NAPJTS-15-15-S-O
15
シリコーンゴム
バッファ式
15
34.5
¥
5,170
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203726
NAPJTS-15-15-S-T
15
シリコーンゴム
バッファ式
15
34.5
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203735
NAPJTS-15-15-U
15
ウレタンゴム
バッファ式
15
34.5
¥
5,090
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203744
NAPJTS-15-15-U-O
15
ウレタンゴム
バッファ式
15
34.5
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203787
NAPJTS-15-3-N
15
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
31.5
¥
4,090
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203805
NAPJTS-15-3-N-O
15
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
31.5
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203814
NAPJTS-15-3-S
15
シリコーンゴム
バッファ式
3
31.5
¥
4,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203832
NAPJTS-15-3-S-T
15
シリコーンゴム
バッファ式
3
31.5
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203857
NAPJTS-20-15-F
20
ふっ素ゴム
バッファ式
15
71
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203866
NAPJTS-20-15-F-O
20
ふっ素ゴム
バッファ式
15
71
¥
6,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203893
NAPJTS-20-15-N
20
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
71
¥
5,190
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203902
NAPJTS-20-15-N-O
20
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
71
¥
5,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203911
NAPJTS-20-15-N-T
20
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
71
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203927
NAPJTS-20-15-S
20
シリコーンゴム
バッファ式
15
71
¥
5,320
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203945
NAPJTS-20-15-S-O
20
シリコーンゴム
バッファ式
15
71
¥
5,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46203972
NAPJTS-20-15-U-O
20
ウレタンゴム
バッファ式
15
71
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ