曜日別特売

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS - コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS - コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS - コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS - コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
225件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46206106NAPJYS-10-10-N10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1031
4,360
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206142NAPJYS-10-10-S-O10シリコーンゴムバッファ式1031
4,820
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206151NAPJYS-10-10-S-T10シリコーンゴムバッファ式1031
4,590
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206203NAPJYS-10-15-S10シリコーンゴムバッファ式1533.5
4,820
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206237NAPJYS-10-15-S-T10シリコーンゴムバッファ式1533.5
4,920
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206291NAPJYS-10-3-SE-T10導電性シリコーンゴムバッファ式330.5
4,550
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206307NAPJYS-10-3-S-T10シリコーンゴムバッファ式330.5
4,280
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206316NAPJYS-15-10-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1032
4,420
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46206325NAPJYS-15-10-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1032
4,730
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206334NAPJYS-15-10-N-T15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1032
4,530
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206352NAPJYS-15-10-S-O15シリコーンゴムバッファ式1032
4,860
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206361NAPJYS-15-10-S-T15シリコーンゴムバッファ式1032
4,630
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206377NAPJYS-15-10-U-O15ウレタンゴムバッファ式1032
5,090
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206395NAPJYS-15-15-N15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1534.5
4,730
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206422NAPJYS-15-15-S15シリコーンゴムバッファ式1534.5
4,860
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206456NAPJYS-15-15-S-O15シリコーンゴムバッファ式1534.5
5,170
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206465NAPJYS-15-15-S-T15シリコーンゴムバッファ式1534.5
4,960
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206483NAPJYS-15-3-S15シリコーンゴムバッファ式331.5
4,190
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206492NAPJYS-15-3-S-O15シリコーンゴムバッファ式331.5
4,530
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206517NAPJYS-20-15-F20ふっ素ゴムバッファ式1571
5,940
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206526NAPJYS-20-15-N20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1571
5,190
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206535NAPJYS-20-15-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1571
5,530
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206544NAPJYS-20-15-N-T20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1571
5,320
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206553NAPJYS-20-15-S20シリコーンゴムバッファ式1571
5,320
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206562NAPJYS-20-15-S-O20シリコーンゴムバッファ式1571
5,630
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206666NAPJYS-20-30-S-T20シリコーンゴムバッファ式3096
5,750
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206693NAPJYS-20-6-F20ふっ素ゴムバッファ式666
5,610
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206711NAPJYS-20-6-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式666
5,190
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206727NAPJYS-20-6-S20シリコーンゴムバッファ式666
4,980
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206736NAPJYS-20-6-SE-T20導電性シリコーンゴムバッファ式666
5,380
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206745NAPJYS-20-6-S-O20シリコーンゴムバッファ式666
5,320
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206797NAPJYS-25-15-N25NBR(ニトリルゴム)バッファ式1573
5,190
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206806NAPJYS-25-15-N-O25NBR(ニトリルゴム)バッファ式1573
5,530
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206815NAPJYS-25-15-N-T25NBR(ニトリルゴム)バッファ式1573
5,190
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206824NAPJYS-25-15-S25シリコーンゴムバッファ式1573
5,320
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206833NAPJYS-25-15-S-O25シリコーンゴムバッファ式1573
5,630
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206842NAPJYS-25-15-S-T25シリコーンゴムバッファ式1573
5,420
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206876NAPJYS-25-30-N-O25NBR(ニトリルゴム)バッファ式3098
5,860
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206885NAPJYS-25-30-N-T25NBR(ニトリルゴム)バッファ式3098
5,630
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206946NAPJYS-25-6-S-O25シリコーンゴムバッファ式668
5,320
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206964NAPJYS-30-15-F30ふっ素ゴムバッファ式1574
6,050
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206973NAPJYS-30-15-N30NBR(ニトリルゴム)バッファ式1574
5,210
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46206991NAPJYS-30-15-N-O30NBR(ニトリルゴム)バッファ式1574
5,550
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46207007NAPJYS-30-15-N-T30NBR(ニトリルゴム)バッファ式1574
5,340
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46207016NAPJYS-30-15-S30シリコーンゴムバッファ式1574
5,440
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46207025NAPJYS-30-15-S-O30シリコーンゴムバッファ式1574
5,780
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46207061NAPJYS-30-30-N30NBR(ニトリルゴム)バッファ式3099
5,550
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46207095NAPJYS-30-30-S30シリコーンゴムバッファ式3099
5,780
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46207113NAPJYS-30-30-S-O30シリコーンゴムバッファ式3099
6,110
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
46207131NAPJYS-30-6-F30ふっ素ゴムバッファ式669
5,710
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする