曜日別特売

2色デジタル表示付センサ MPS-34series

2色デジタル表示付センサ MPS-34series - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
ポートサイズ
電源電圧(V)
消費電流(mA)
設定圧力範囲(kPa)
保証耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
圧力レンジ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46564481MPS-P34R-NGA空気(真空)、非腐食性ガスR1/8、NPT1/8(おす)、G1/8(おす) (内側に M5(めす)が設けられています)DC12 ~ 24 ± 10%、リップル(Vp-p)10%以下45 以下-100~10001.50~5035~85(結露しないこと)正圧2色デジタル表示付 高精度電子式圧力センサ
8,960
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
46564497MPS-R34R-NGA空気(真空)、非腐食性ガスR1/8、NPT1/8(おす)、G1/8(おす) (内側に M5(めす)が設けられています)DC12 ~ 24 ± 10%、リップル(Vp-p)10%以下45 以下-101~5000.80~5035~85(結露しないこと)連成圧2色デジタル表示付 高精度電子式圧力センサ
8,960
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
46564506MPS-V34R-NGA空気(真空)、非腐食性ガスR1/8、NPT1/8(おす)、G1/8(おす) (内側に M5(めす)が設けられています)DC12 ~ 24 ± 10%、リップル(Vp-p)10%以下45 以下-101.3~00.30~5035~85(結露しないこと)真空圧2色デジタル表示付 高精度電子式圧力センサ
8,960
7,598
8,358(税込)
当日出荷
46564411MPS-ACCH9----------
530
取扱い終了
返品不可
代替品有
46209405MVS-035G-G----------
12,390
取扱い終了
返品不可
46209414MVS-035G-NPT----------
12,390
取扱い終了
返品不可
46209423MVS-035G-R----------
12,390
取扱い終了
返品不可
46209432MVS-ACCA1----------
1,050
取扱い終了
返品不可
46564375MPS-ACCH3----------
1,030
取扱い終了
返品不可
46564393MPS-ACCH5----------
1,580
取扱い終了
返品不可
46564402MPS-ACCH6----------
1,700
取扱い終了
返品不可
46564445MPS-ACCK3----------
2,100
取扱い終了
返品不可
46564454MPS-ACCK5----------
730
取扱い終了
返品不可
46564515MPS-V4M5-GHA非腐食性気体-DC10.8~30、リップル(Vp-p) 10%以下--0.2---101~0kPa.D-
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46564411MPS-ACCH918863609MPS-ACCH9MPS-ACCH9 デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳) 18863609デジタル圧力センサ 表面取付パネルコンバム(旧:妙徳)1個
419
税込461
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする