コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
全7種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
4
25
35
50
60
70
80
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46216414
PJG-25-S
25
シリコーンゴム
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
46216423
PJG-35-S
35
シリコーンゴム
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
46216432
PJG-4-S
4
シリコーンゴム
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
46216441
PJG-50-S
50
シリコーンゴム
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
46216457
PJG-60-S
60
シリコーンゴム
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46216466
PJG-70-S
70
シリコーンゴム
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46216475
PJG-80-S
80
シリコーンゴム
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください