コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46216527
PJG-10-F
10
ふっ素ゴム
¥
1,050
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
46216536
PJG-15-F
15
ふっ素ゴム
¥
1,190
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
46216545
PJG-20-F
20
ふっ素ゴム
¥
1,230
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
46216554
PJG-25-F
25
ふっ素ゴム
¥
1,230
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
46216563
PJG-30-F
30
ふっ素ゴム
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
46216572
PJG-35-F
35
ふっ素ゴム
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
46216581
PJG-40-F
40
ふっ素ゴム
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
46216597
PJG-4-F
4
ふっ素ゴム
¥
920
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46216606
PJG-50-F
50
ふっ素ゴム
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46216615
PJG-60-F
60
ふっ素ゴム
¥
7,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216624
PJG-6-F
6
ふっ素ゴム
¥
940
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
46216633
PJG-70-F
70
ふっ素ゴム
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216642
PJG-80-F
80
ふっ素ゴム
¥
8,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216651
PJG-8-F
8
ふっ素ゴム
¥
940
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください