コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46216667
PJG-10-SE
10
導電性シリコーンゴム
¥
820
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
46216676
PJG-15-SE
15
導電性シリコーンゴム
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
46216685
PJG-20-SE
20
導電性シリコーンゴム
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
46216694
PJG-25-SE
25
導電性シリコーンゴム
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216703
PJG-30-SE
30
導電性シリコーンゴム
¥
1,110
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46216721
PJG-40-SE
40
導電性シリコーンゴム
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216737
PJG-4-SE
4
導電性シリコーンゴム
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46216746
PJG-50-SE
50
導電性シリコーンゴム
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216755
PJG-60-SE
60
導電性シリコーンゴム
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46216764
PJG-6-SE
6
導電性シリコーンゴム
¥
750
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46216773
PJG-80-SE
80
導電性シリコーンゴム
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216782
PJG-8-SE
8
導電性シリコーンゴム
¥
750
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
46216712
PJG-35-SE
35
導電性シリコーンゴム
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください