コンバム(旧:妙徳)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル
色
黒に青点
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46216791
PJG-15-NE
15
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
710
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
46216807
PJG-20-NE
20
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46216816
PJG-25-NE
25
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216825
PJG-30-NE
30
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216834
PJG-35-NE
35
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216843
PJG-40-NE
40
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216852
PJG-4-NE
4
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
46216861
PJG-50-NE
50
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46216877
PJG-6-NE
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
46216886
PJG-80-NE
80
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
3,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46216895
PJG-8-NE
8
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください