コンバム(旧:妙徳)
バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・NAPQYH
内容量
1個
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46231035
NAPQTH-10-10-F-O
10
ふっ素ゴム
バッファ式
10
プッシュイン
¥
6,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231044
NAPQTH-10-10-N
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
なし
¥
4,610
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231053
NAPQTH-10-10-N-O
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
プッシュイン
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231105
NAPQTH-10-15-N
10
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
なし
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231114
NAPQTH-10-15-NE-O
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
プッシュイン
¥
5,460
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231141
NAPQTH-10-3-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
-
¥
4,590
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231175
NAPQTH-10-3-S
10
シリコーンゴム
バッファ式
3
-
¥
4,590
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231193
NAPQTH-6-10-K
6
-
バッファ式
10
-
¥
4,110
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231236
NAPQTH-6-10-N-O
6
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
プッシュイン
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231281
NAPQTH-6-15-K
6
-
バッファ式
15
-
¥
4,380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231367
NAPQTH-6-3-K
6
-
バッファ式
3
-
¥
3,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231376
NAPQTH-6-3-N
6
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
3
なし
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231473
NAPQTH-8-10-N-O
8
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
10
プッシュイン
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231516
NAPQTH-8-15-N
8
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
15
なし
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231552
NAPQTH-8-3-S
8
シリコーンゴム
バッファ式
3
-
¥
4,530
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231026
NAPQTH-10-10-F
10
ふっ素ゴム
-
10
-
¥
5,620
取扱い終了
返品不可
46231062
NAPQTH-10-10-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
-
10
バーブ
¥
4,530
取扱い終了
返品不可
46231071
NAPQTH-10-10-S
10
シリコーンゴム
-
10
-
¥
4,670
取扱い終了
返品不可
46231087
NAPQTH-10-10-SE
10
導電性シリコーンゴム
-
10
-
¥
5,030
取扱い終了
返品不可
46231096
NAPQTH-10-10-S-O
10
シリコーンゴム
-
10
プッシュイン
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
46231123
NAPQTH-10-15-S-O
10
シリコーンゴム
-
15
プッシュイン
¥
5,240
取扱い終了
返品不可
46231132
NAPQTH-10-3-N
10
NBR(ニトリルゴム)
-
3
なし
¥
4,160
取扱い終了
返品不可
46231157
NAPQTH-10-3-N-O
10
NBR(ニトリルゴム)
-
3
プッシュイン
¥
4,480
取扱い終了
返品不可
46231166
NAPQTH-10-3-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
-
3
バーブ
¥
4,270
取扱い終了
返品不可
46231184
NAPQTH-10-3-S-T
10
シリコーンゴム
-
3
バーブ
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
46231202
NAPQTH-6-10-K-T
6
-
-
10
-
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
46231211
NAPQTH-6-10-N
6
NBR(ニトリルゴム)
-
10
なし
¥
4,370
取扱い終了
返品不可
46231227
NAPQTH-6-10-NE-O
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
10
プッシュイン
¥
4,910
取扱い終了
返品不可
46231245
NAPQTH-6-10-N-T
6
NBR(ニトリルゴム)
-
10
バーブ
¥
4,480
取扱い終了
返品不可
46231254
NAPQTH-6-10-S
6
シリコーンゴム
-
10
-
¥
4,590
取扱い終了
返品不可
46231263
NAPQTH-6-10-SE
6
導電性シリコーンゴム
-
10
-
¥
4,920
取扱い終了
返品不可
46231272
NAPQTH-6-10-U
6
ウレタンゴム
-
10
-
¥
5,020
取扱い終了
返品不可
46231297
NAPQTH-6-15N
6
-
-
-
-
¥
4,630
取扱い終了
返品不可
46231306
NAPQTH-6-15-N
6
NBR(ニトリルゴム)
-
15
なし
¥
4,630
取扱い終了
返品不可
46231315
NAPQTH-6-15-N-O
6
NBR(ニトリルゴム)
-
15
プッシュイン
¥
4,950
取扱い終了
返品不可
46231324
NAPQTH-6-15-N-T
6
NBR(ニトリルゴム)
-
15
バーブ
¥
4,740
取扱い終了
返品不可
46231333
NAPQTH-6-15-S-T
6
シリコーンゴム
-
15
バーブ
¥
4,960
取扱い終了
返品不可
46231342
NAPQTH-6-15-U-O
6
ウレタンゴム
-
15
プッシュイン
¥
5,610
取扱い終了
返品不可
46231351
NAPQTH-6-3-F-O
6
ふっ素ゴム
-
3
プッシュイン
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
46231385
NAPQTH-6-3-NE-O
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
-
3
プッシュイン
¥
4,650
取扱い終了
返品不可
46231394
NAPQTH-6-3-N-O
6
NBR(ニトリルゴム)
-
3
プッシュイン
¥
4,420
取扱い終了
返品不可
46231403
NAPQTH-6-3-S
6
シリコーンゴム
-
3
-
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
46231412
NAPQTH-6-3-SE-O
6
導電性シリコーンゴム
-
3
プッシュイン
¥
4,970
取扱い終了
返品不可
46231421
NAPQTH-6-3-SE-T
6
導電性シリコーンゴム
-
3
バーブ
¥
4,760
取扱い終了
返品不可
46231437
NAPQTH-6-3-S-O
6
シリコーンゴム
-
3
プッシュイン
¥
4,650
取扱い終了
返品不可
46231446
NAPQTH-6-3-U-O
6
ウレタンゴム
-
3
プッシュイン
¥
5,090
取扱い終了
返品不可
46231455
NAPQTH-8-10-F-O
8
ふっ素ゴム
-
10
プッシュイン
¥
5,770
取扱い終了
返品不可
46231464
NAPQTH-8-10-N
8
NBR(ニトリルゴム)
-
10
なし
¥
4,370
取扱い終了
返品不可
46231482
NAPQTH-8-10-SE
8
導電性シリコーンゴム
-
10
-
¥
4,920
取扱い終了
返品不可
46231491
NAPQTH-8-10-SE-O
8
導電性シリコーンゴム
-
10
プッシュイン
¥
5,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ