コンバム(旧:妙徳)
バッファ式金具付パッド ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46231814
NAPUTSBR-80-50-U
80
ウレタンゴム
バッファ式
50
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231762
NAPUTSBR-100-30-U
100
ウレタンゴム
-
30
¥
22,500
取扱い終了
返品不可
46231771
NAPUTSBR-120-50-U
120
ウレタンゴム
-
50
¥
29,250
取扱い終了
返品不可
46231787
NAPUTSBR-150-50-U
150
ウレタンゴム
-
50
¥
32,240
取扱い終了
返品不可
46231796
NAPUTSBR-60-50-U
60
ウレタンゴム
-
50
¥
19,460
取扱い終了
返品不可
46231805
NAPUTSBR-80-10-U
80
ウレタンゴム
-
10
¥
19,020
取扱い終了
返品不可
46231823
NAPUYSBR-60-50-U
60
ウレタンゴム
-
50
¥
19,460
取扱い終了
返品不可
46231832
NAPUYSBR-80-10-U
80
ウレタンゴム
-
10
¥
19,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください