コンバム(旧:妙徳)
バッファ式金具付パッド シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46231954
NAPUYSBR-60-10-S
60
シリコーンゴム
バッファ式
10
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46231841
NAPUTSBR-100-10-S
100
シリコーンゴム
-
10
¥
18,540
取扱い終了
返品不可
46231857
NAPUTSBR-100-50-S
100
シリコーンゴム
-
50
¥
20,220
取扱い終了
返品不可
46231866
NAPUTSBR-200-50-S
200
シリコーンゴム
-
50
¥
38,540
取扱い終了
返品不可
46231875
NAPUTSBR-60-10-S
60
シリコーンゴム
-
10
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
46231884
NAPUTSBR-80-30-S
80
シリコーンゴム
-
30
¥
18,350
取扱い終了
返品不可
46231893
NAPUYSBR-100-10-S
100
シリコーンゴム
-
10
¥
18,540
取扱い終了
返品不可
46231902
NAPUYSBR-100-30-S
100
シリコーンゴム
-
30
¥
19,380
取扱い終了
返品不可
46231911
NAPUYSBR-120-20-S
120
シリコーンゴム
-
20
¥
22,850
取扱い終了
返品不可
46231927
NAPUYSBR-150-50-S
150
シリコーンゴム
-
50
¥
25,330
取扱い終了
返品不可
46231936
NAPUYSBR-200-20-S
200
シリコーンゴム
-
20
¥
40,580
取扱い終了
返品不可
46231945
NAPUYSBR-200-50-S
200
シリコーンゴム
-
50
¥
38,540
取扱い終了
返品不可
46231963
NAPUYSBR-60-30-S
60
シリコーンゴム
-
30
¥
17,540
取扱い終了
返品不可
46231972
NAPUYSBR-80-10-S
80
シリコーンゴム
-
10
¥
17,510
取扱い終了
返品不可
46231981
NAPUYSBR-80-30-S
80
シリコーンゴム
-
30
¥
18,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください