バッファ式金具付パッド ニトリル

バッファ式金具付パッド ニトリル - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
全26種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231997NAPUTSBR-100-10-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式10
18,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232006NAPUTSBR-100-30-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式30
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46232015NAPUTSBR-100-50-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
19,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232033NAPUTSBR-150-50-N150NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
25,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232042NAPUTSBR-200-50-N200NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
36,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232051NAPUTSBR-60-10-N60NBR(ニトリルゴム)バッファ式10
16,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232067NAPUTSBR-60-30-N60NBR(ニトリルゴム)バッファ式30
17,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232076NAPUTSBR-60-50-N60NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
18,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232085NAPUTSBR-80-10-N80NBR(ニトリルゴム)バッファ式10
17,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232094NAPUTSBR-80-30-N80NBR(ニトリルゴム)バッファ式30
18,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232103NAPUTSBR-80-50-N80NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46232112NAPUYSBR-100-10-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式10
18,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232121NAPUYSBR-100-30-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式30
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232137NAPUYSBR-100-50-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
19,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232155NAPUYSBR-120-50-N120NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
24,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232173NAPUYSBR-150-50-N150NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
25,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232191NAPUYSBR-60-10-N60NBR(ニトリルゴム)バッファ式10
16,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232207NAPUYSBR-60-30-N60NBR(ニトリルゴム)バッファ式30
17,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232216NAPUYSBR-60-50-N60NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
18,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232225NAPUYSBR-80-10-N80NBR(ニトリルゴム)バッファ式10
17,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232234NAPUYSBR-80-30-N80NBR(ニトリルゴム)バッファ式30
18,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232243NAPUYSBR-80-50-N80NBR(ニトリルゴム)バッファ式50
19,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232024NAPUTSBR-120-20-N120NBR(ニトリルゴム)-20
21,530
取扱い終了
返品不可
46232146NAPUYSBR-120-20-N120NBR(ニトリルゴム)-20
21,530
取扱い終了
返品不可
46232164NAPUYSBR-150-20-N150NBR(ニトリルゴム)-20
22,050
取扱い終了
返品不可
46232182NAPUYSBR-200-50-N200NBR(ニトリルゴム)-50
35,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする