曜日別特売

ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ

ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ - コンバム(旧:妙徳)
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232444COP-100100Rc1/4
50,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46232453COP-2020M5
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46232462COP-4040Rc1/8
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46232471COP-6060Rc1/8
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46232487COP-8080Rc1/4
41,700
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする