コンバム(旧:妙徳)
リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコン
材質(パッド)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
使用温度範囲(℃)
色
硬度(A/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232566
PCD-20-S
20
シリコーンゴム
-60~250
半透明白
55
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
46232575
PCD-23-S
23
シリコーンゴム
-60~250
半透明白
55
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46232584
PCD-29.5-S
29.5
シリコーンゴム
-60~250
半透明白
55
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46232593
PCD-34-S
34
シリコーンゴム
-60~250
半透明白
55
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46232602
PCD-38-S
38
シリコーンゴム
-60~250
半透明白
55
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46232611
PCD-46-S
46
シリコーンゴム
-60~250
半透明白
55
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46232706
PCDM-34-S
34
シリコーンゴム
-
-
-
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232715
PCDM-38-S
38
シリコーンゴム
-
-
-
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46232627
PCDF-20-S
20
シリコーンゴム
-
-
-
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
46232636
PCDJ-20-S
20
シリコーンゴム
-60~250
半透明白
55
¥
3,960
取扱い終了
返品不可
46232645
PCDJ-23-S
23
シリコーンゴム
-60~250
半透明白
55
¥
6,030
取扱い終了
返品不可
46232654
PCDJF-20-S
20
シリコーンゴム
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
46232663
PCDJM-20-S
20
シリコーンゴム
-
-
-
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
46232672
PCDJM-23-S
23
シリコーンゴム
-
-
-
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
46232681
PCDM-20-S
20
シリコーンゴム
-
-
-
¥
9,590
取扱い終了
返品不可
46232697
PCDM-23-S
23
シリコーンゴム
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください