コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド ウレタン
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~75
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232952
PQG-10-U
10
ウレタンゴム
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46232961
PQG-6-U
6
ウレタンゴム
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46232977
PQG-8-U
8
ウレタンゴム
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください