コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド シリコン
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232986
PQG-10-S
10
シリコーンゴム
¥
780
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46232995
PQG-6-S
6
シリコーンゴム
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233004
PQG-8-S
8
シリコーンゴム
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください