コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド ニトリル
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233013
PQG-10-N
10
NBR(ニトリルゴム)
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233022
PQG-6-N
6
NBR(ニトリルゴム)
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233031
PQG-8-N
8
NBR(ニトリルゴム)
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください